Skuffeboks VARICOLOR®, Antal rum: 7

Art.-nr.: 974784 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal rum Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Schubladenbox VARICOLOR®
Farve grå; hvid
Antal, skuffer 7; 7
Produkttype Boks
Egenskab kan stables
Udstyr skrivefelter; skuffer; skuffer
Udvendige mål, bredde 280 mm
Udvendige mål, højde 292 mm
Udvendige mål, dybde 356 mm
Materiale kunststof
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 974784 7
EAN/GTIN 4005546701943
Producentnummer 7607-27
Producent/ansvarlig person DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Betegnelse

Udførelse:

Grå skuffeboks med farvede skuffer. Af høj kvalitet ABS-kvalitet. Støjfrit skuffeløb, med udtræksspærre. Til formater op til DIN A4, C4 samt folio- og Letter-Size-formater. Med transparente etikettestrimler og udskiftelige indstiksetiketter. Kan stables via skridsikre plastfødder. Mulighed for opstilling i alle standard-kontorskabe og sideboards.
Med 7 farvede skuffer, 3 høje og 4 lave.