Stalčių dėžė VARICOLOR®, Skyrelių kiekis: 7

Prekės Nr.: 974784 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrelių kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Schubladenbox VARICOLOR®
Spalva pilkas; baltas
Skaičius, stalčiai 7
Produkto rūšis Dėžutė / dėžė
Išorinis plotis 280 mm
Išorinis aukštis 292 mm
Išorinis matmuo gylis 356 mm
Medžiaga iš plastiko
Savybė galima krauti eilėmis
Įranga stalčiai
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974784 7
EAN / GTIN 4005546701943
Gamintojo numeris 7607-27
Gamintojas / atsakingas asmuo DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Germany, www.durable.de

Aprašymas

Modelis:

Pilka stalčių dėžutė su spalvotais stalčiais. Aukštos ABS kokybės. Dirba be triukšmo, su ištraukimo užraktu. Formatams iki DIN A4, C4 bei Folio ir raidžių dydžio formatai. Su permatomomis ženklinimo juostelėmis ir keičiamomis įstatomomis etiketėmis. Dedamos ant neslidžių plastikinių kojų. Įrengti eiles galima visose standartinėse biuro spintelėse ir šoninėse lentose.
Su 7 spalvų stalčiais, 3 aukšti ir 4 žemesni.