{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeindstilling i intervaller | 32 mm | |
Farveudvalg | Dekor: Metal grå, lysegrå, perlehvid, ahorn, naturlig eg | |
Højde | 1.163 mm | |
Bredde | 1.200 mm | |
Dybde | 450 mm | |
Nyttehøjde | 1.083 mm | |
Sokkel, højde | 30 mm | |
Antal hylder | 2 | |
Materiale, sokkel | Stålplade | |
Overflade, korpus | Træ | |
Udførelse | Skænk | |
Grebsform | Bøjlegreb | |
med sokkel | ja | |
Låsenummer, kan udskiftes individuelt | nej | |
klar til låseanlæg | nej | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | nej | |
Produkttype | Kontorskab |
Artikelnummer | 974212 1200 | |
EAN/GTIN | 2050002053670 | |
Producentnummer | SBCCE26 |