Szafka biurowa z drzwiami przesuwnymi, 3 wysokości segregatorów, szerokość: 1200mm

Nr art.: 974212 1200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana korpus; cokół
Odcień, Szare Szary antracytowy; Jasnoszary
Odcień, Białe Biały perłowy
Materiał drewno; Z blachy stalowej
Kolor szare; szare; białe
Dekory Dąb
Wybór kolorów Wybór dekoru
Z drzwiami Tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi Drzwi przesuwne
Fronty drzwi zamknięte
Kształt klamki Uchwyt łukowy
Z roletami Nie
Z szufladami Nie
Wentylacja szafki Nie
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków bez systemu zamków
Możliwość przezbrojenia systemu zamków Nie
Głębokość użytkowa korpusu 450 mm
Wysokość użytkowa korpusu 1 083 mm
Wykonanie podstawy Cokół zamknięty
Wysokość 30 mm
Z kompensacją wysokości Tak
Rodzaj produktu Szafa biurowa
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Biuro
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita 1 200 mm
Głębokość całkowita 450 mm
Wys. całkowita 1 163 mm
Szerokość korpusu 1 200 mm
Głębokość korpusu 450 mm
Wysokość korpusu 1 163 mm
Mobilne Nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974212 1200
EAN / GTIN 2050002053670
Numer producenta SBCCE26
Producent/osoba odpowiedzialna OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Opis

Wykonanie:

Drewniana szafa z drzwiami przesuwnymi, ze środkową ścianką działową i półkami (z obu stron ścianki działowej), o grubości 25 mm, możliwość przestawiania co 32 mm. Szafa z mocną ścianką tylną z wykończeniem meblowym. Dostawa z łukowymi uchwytami w kolorze szary metaliczny. Cokół stalowy o wysokości 30mm, zawsze szary metaliczny, ze śrubami do regulacji wysokości. Zamek patentowy z 2 kluczami.
Z 4 półkami.

Powłoka lakiernicza:

Dekor dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.