Tekstil-jordingsarmbåndssæt m. 2 stk. Trykknap 4,0 mm, Farve: GL

Art.-nr.: 972802 GL
Sæt pris 2 stykker (DKK 100,77 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Sæt pris 2 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Temperatur, maskinvask 30 °C
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve blå
Vaskeproces maskinvask
Materiale tekstil
Lukning Trykknap
Diameter 4 mm
Bredde 22 mm
Længde 240 mm
Antal 1
Diameter 4 mm
Produkttype jordingsarmbånd
Egenskaber egnet til international anvendelse; metalfri; størrelsen kan justeres
Tilslutningstype trykknap
Personjording primær

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972802 GL
EAN/GTIN 4057989621234
Producentnummer C-191 148-N 4,0
Producent/ansvarlig person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Betegnelse

Udførelse:

Helt metalfri med undtagelse af kontakttilslutningen (ingen metalkontakt imod huden). Indvævede ledende fibre i båndet og elektrisk ledende kunststof på spændets inderside. Som standard udstyret med 4,0 mm trykknaptilslutning (internationalt kompatibel). Jordingsarmbåndene kan indstilles individuelt til omfanget af brugerens håndled. Armbåndene kan vaskes ved 30 °C.

Leveringsomfang:

Sæt med 2 stk.