Textilní uzemňovací náramek, 2dílná sada patentní knoflík 4,0 mm, Barva: GL

Artiklové číslo: 972802 GL
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 316,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Teplota, Strojové praní 30 °C
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá
Proces mytí Strojové praní
Materiál tkanina
Uzávěr Stiskněte tlačítko
Průměr 4 mm
Šířka 22 mm
Délka 240 mm
Počet 1
Průměr 4 mm
Druh produktu Uzemňovací náramek
Vlastnosti Nastavitelná velikost; Vhodné k mezinárodnímu použití; bez kovu
Typ přípojky druk
Uzemnění osob primární

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972802 GL
EAN / GTIN 4057989621234
Číslo výrobce C-191 148-N 4,0
Výrobce/odpovědná osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Provedení:

Zcela bez kovových součástí, s výjimkou připojení opatřeného kontakty (bez kontaktu pokožky s kovem). Tkané vodivé vlákno v pásu a elektricky vodivý plast na vnitřní straně uzávěru. Standardně vybaveno připojením pomocí patentního knoflíku 4,0 mm (mezinárodně kompatibilní). Uzemňovací náramky jsou individuálně nastavitelné na obvod zápěstí osoby, která je používá. Náramky lze prát při teplotě 30 °C.

Rozsah dodávky:

Sada 2 ks.