Bracelet antistatique en tissu, jeu de 2 pièces Bouton-pression 4,0 mm, Couleur: GL

Réf.: 972802 GL
Fixer le prix 2 unités (14,10 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Température, lavage en machine 30 °C
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu
Procédé de lavage lavage en machine
Matériau tissu
Mécanisme de fermeture Bouton-poussoir
Diamètre 4 mm
Largeur 22 mm
Longueur 240 mm
Nombre 1
Diamètre 4 mm
Type de produit bracelets antistatiques
Caractéristiques pour usage international; sans métal; taille réglable
Type de raccordement bouton-poussoir
Mise à la terre de personnes primaire

Identification et classification

Référence article 972802 GL
EAN / GTIN 4057989621234
Réf. fabricant C-191 148-N 4,0
Fabricant/personne responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Description

Exécution:

Non métallique hormis la borne de contact (aucun contact métallique avec la peau). Fibres conductrices tissées dans le bracelet et plastique électriquement conducteur à l’intérieur de la fermeture. En standard, avec bouton-pression de 4,0 mm (compatibilité internationale). Les bracelets antistatiques sont adaptables à la circonférence du poignet du porteur. Les bracelets sont lavables à 30 °C.

Livraison:

Jeu de 2 pièces.