Multifunktions-ESD-armlæn, par, til GARANT ESD-arbejdsstol, Type: ESD

Art.-nr.: 972660 ESD
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Svingeområde 30 grader
Justerbar fremad og bagud 50 mm
Antal indstillingshøjder 5
Højdeindstillelig 105 mm
Indhold par
Produkttype armlæn
Materiale kunststof
Egenskaber højdeindstillelig; svingbar; justerbar fremad og bagud

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972660 ESD
EAN/GTIN 4062406261986
Producentnummer 972660 ESD
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Komfortable TPU-armlæn til montering på GARANT ESD-arbejdsstol.
Kan indstilles med 105 mm i højden og 50 mm i dybden. Kan svinges ± 15° og låses i 5 positioner.

Passer til:

GARANT ESD-arbejdsdrejestole nr. 972650972652.