Pár multifunkčních ESD loketních opěrek pro ESD pracovní židli GARANT, Typ: ESD

Artiklové číslo: 972660 ESD
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Rozsah vykývnutí 30 stupeň
Nastavitelný dopředu – dozadu 50 mm
Počet nastavovacích výšek 5
Výškově nastavitelné 105 mm
Obsah Pár
Druh produktu Loketní opěrky
Materiál plast
Vlastnosti výškově nastavitelné; výkyvné; Nastavitelný dopředu – dozadu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972660 ESD
EAN / GTIN 4062406261986
Číslo výrobce 972660 ESD
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pohodlné loketní opěrky TPU k montáži na pracovní stůl ESD GARANT.
Možnost přestavení výšky o 105 mm, hloubky o 50 mm. Výkyvné o ± 15°, možnost aretace v 5 polohách.

Vhodné pro:

ESD pracovní otočné židle GARANT č. 972650972652.