• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktions-ESD-Armlehnen-Paar für GARANT ESD-Arbeitsstuhl, Typ: ESD

Artikel-Nr.: 972660 ESD
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) ja
Schwenkbereich 30 Grad
verstellbar vor- zurück 50 mm
Anzahl Einstellhöhen 5
höhenverstellbar 105 mm
Inhalt Paar
Produktart Armlehnen
Material Kunststoff
Eigenschaften höhenverstellbar; schwenkbar; verstellbar vor- zurück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972660 ESD
EAN / GTIN 4062406261986
Herstellernummer 972660 ESD
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable TPU-Armlehnen zur Montage am GARANT ESD-Arbeitsstuhl.
In der Höhe um 105 mm, in der Tiefe um 50 mm verstellbar. Schwenkbar um ± 15°, arretierbar in 5 Positionen.

Passend für:

GARANT ESD-Arbeitsdrehstühle Nr. 972650972652.