ESD-indstikspåbygningsreol, Dybde 500 mm, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 972515 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Beskrevet del Låg; Hylde; Søjleramme; Hylde; Søjleramme
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Antal hylder 4
Bredde, hylde 946 mm
Dybde, hylde 500 mm
Materiale Plastik; stålplade
Farve grå
Produkttype hyldereol
Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Rumbelastning, maks. 120 kg
Områdebelastning, maks. 900 kg
Monteringsudførelse stiksystem
Reolkonstruktion påbygningsreol
Nom. mål, bredde 975 mm
Nom. mål, dybde 500 mm
Nominel målsætningshøjde 2.000 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972515 2000
EAN/GTIN 4062406256494
Producentnummer 972515 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjlerammerne er med ikke-ledende kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet kræves der ingen diagonalstivere til stabilisering. Hylder er ESD-pulverlakerede. En forzinket fjeder på hver hylde opretter en sikker kontakt til det anbragte jordingspunkt.

Leveringsomfang:

Inklusive ESD-jordingskabel.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.
  • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.