{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Anzahl Fachboden | 4 | |
| Breite Fachboden | 946 mm | |
| Höhe Fachboden | 38 mm | |
| Rahmenprofil | Rechteck-Stützen 50×25×1,25 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Fachbodenregal | |
| Höhenverstellung im Raster | 40 mm | |
| Breite Fach | 900 mm | |
| Fachlast max. | 120 kg | |
| Feldlast max. | 900 kg | |
| Montageausführung | Stecksystem | |
| Regal-Aufbau | Anbauregal | |
| Nennmaß Tiefe | 500 mm | |
| Nennmaß Höhe | 2 000 mm |
| Artikelnummer | 972515 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406256494 | |
| Herstellernummer | 972515 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |