ESD nástrčný přídavný regál, Hloubka 500 mm, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 972515 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Víko; Police; Sloupkový rám; Police; Sloupkový rám
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Počet polic 4
Šířka police 946 mm
Hloubka police 500 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Materiál Plast; Ocelový plech
Barva Šedá
Druh produktu Policový regál
Nastavení výšky v rastru 40 mm
Nosnost přihrádky max. 120 kg
Nosnost pole max. 900 kg
Montážní provedení Zasouvací systém
Konstrukce regálu Přídavný regál
Šířka jmenovitého rozměru 975 mm
Jmenovitý rozměr hloubka 500 mm
Jmenovitý rozměr výška 2 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972515 2000
EAN / GTIN 4062406256494
Číslo výrobce 972515 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25 mm) se závěsnými drážkami v 40 mm rastru pro uchycení traverz / polic. Sloupkové rámy s nevodivými koncovými krytkami z plastu. Nástavba montáží zasunutím bez použití nástrojů. Díky vysoké boční stabilitě nejsou nutné žádné diagonální výztuže pro stabilizaci. Police jsou opatřeny práškově nanášeným lakem ESD. Pozinkovaná pružina na každé polici vytváří spolehlivé kontaktování s připevněným bodem uzemnění.

Rozsah dodávky:

Včetně uzemňovacího kabelu ESD.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Pro zajištění bezpečného stání regálů jsou při poměru výšky k hloubce větší než 5:1 nutná opatření pro zajištění příčné stability.
  • Všechny plastové díly (např. odjímatelné kryty) jsou ESD nevodivé.