{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Højde | 481 mm | |
Bredde | 920 mm | |
Dybde | 25 mm | |
Bæreevne | 100 kg | |
Hulplade, udførelse | Dobbeltsidet | |
Vægt | 12 kg | |
Produkttype | Hulplade |
Artikelnummer | 972101 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167400 |