• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Lochwand zweiseitig, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 972101 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau
Oberfläche pulverbeschichtet
Produktart Lochwand
Breite 920 mm
Höhe 481 mm
Tiefe 25 mm
Stärke Material 1 mm
Gewicht 12 kg
Loch-Form quadratisch
Loch-Maß 9 mm
Loch-Abstand (Raster) 37 mm
Tragfähigkeit max. 100 kg
Lochwand Ausführung beidseitig bestückbar
Material Stahlblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972101 1000
EAN / GTIN 4062406167400
Herstellernummer 972101 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech gekantet für übersichtliche Werkzeuglagerung. Lochwand in zweiseitiger Ausführung kann auf beiden Seiten unabhängig voneinander bestückt werden. Lochwände aus Stahlblech □9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblech-Wand-Zubehör aus Gruppe 95.

Passend für:

Zum Einschrauben zwischen ESD-Trägersäulen Nr. 972080 und ESD-Materialwagen Nr. 972060 (nur Gr. 1000).

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.