{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá
|
|
| Ochranná zóna ESD (EPA) |
ano
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Povrch |
s práškovým lakem
|
|
| Druh produktu |
děrovaná stěna
|
|
| Šířka |
920 mm
|
|
| Výška |
481 mm
|
|
| Hloubka |
25 mm
|
|
| Pevnost materiálu |
1 mm
|
|
| Hmotnost |
12 kg
|
|
| Tvar otvoru |
čtyřhranné
|
|
| Rozměr otvoru |
9 mm
|
|
| Rozteč otvorů (mřížka) |
37 mm
|
|
| Nosnost max. |
100 kg
|
|
| Děrovaná stěna provedení |
Lze osadit oboustranně
|
|
| Materiál |
Ocelový plech
|
| Katalogové číslo | 972101 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167400 | |
| Číslo výrobce | 972101 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |