Skuffeindsats med værktøjsholdere, 26×24G, Til værktøjsskafter: SK30

Art.-nr.: 970705 SK30
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
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 26×24
Højde uden værktøjsholdere 80 mm
Antal værktøjsholdere 64
Akselafstand A 78 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 26
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Produkttype Skuffeindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 970705 SK30
EAN/GTIN 4062406180577
Producentnummer 970705 SK30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Pladestålhylde med værktøjsholdere i kunststof.

Anvendelse:

Til indlægning i skuffer.

Lakering:

Antracit RAL 7016 pulverlakeret (ingen mulighed for speciel lakering).

Bemærk:

VDI20-holdere passer også til Trumpf-stansestempel.
HSK-katalogstørrelser passer til værktøjsholdere form A, C, andre former fremgår af tabellen.