Predalni vložek z odložišči za orodje, 26×24G, za držala orodij: SK30

Št. art.: 970705 SK30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporabna površina predalov v G: 26×24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 26×24
Višina brez odložišč za orodje 80 mm
Število odložišč za orodje 64
Medosna razdalja A 78 mm
za predale z uporabno širino v G 26
za predale z uporabno globino v G 24
Vrsta izdelka Predalni vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 970705 SK30
EAN/GTIN 4062406180577
Številka proizvajalca 970705 SK30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brusni krožnik iz jeklene pločevine z odložišči za orodje iz umetne mase.

Uporaba:

Za vstavljanje v predale.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašno barvano (posebno lakiranje ni mogoče).

Opomba:

VDI 20 odložišča ustrezajo tudi za pestiče Trumpf za izsekovalne stroje.
Kataloške velikosti HSK so primerne za držala orodij oblike A, C, za ostale oblike glejte tabelo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov