Umetak za ladice s prihvatima za alate, 26×24G, za prihvate alata: SK30

Artikl br.: 970705 SK30
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
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Korisna površina ladice u G: 26×24

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 26×24
visina bez prihvata za alata 80 mm
Broj prihvata za alat 64
Razmak osi A 78 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 26
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
Vrsta proizvoda Umetak za ladice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 970705 SK30
EAN / GTIN 4062406180577
Broj proizvođača 970705 SK30
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nosač od čeličnog lima s umetcima od plastike.

Upotreba:

Za primjenu u ladicama.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano (nije moguće posebno lakiranje).

Napomena:

VDI20 prihvati odgovaraju i Trumpf pečatu za bušenje.
HSK kataloške veličine odgovaraju prihvatima za alate oblika A, C, druge oblike pogledajte u tablici.