Crimptang til kabeltyller med flerkomponent-håndtag 145 mm

Art.-nr.: 97 62 145 A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 62 145 A
EAN/GTIN 4003773060154
Producentnummer 97 62 145 A
L-nummer L70010 798

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til krympning af wireendehylstre DIN 46228 del 1 + 4 i området 0,25 til 2,5 mm²
  • Krympning i markerede trapezprofiler for sikker forbindelse mellem muffe og leder

Egenskab:

  • Anvendelse: Wire end ferrules
  • Kapacitet i kvadratmillimeter: 0,25 - 2,5 mm²
  • Antal reder: 4
  • AWG: 24 - 14
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret