Krimptang voor adereindhulzen met meer-componentengrepen 145 mm

Artikelnummer: 97 62 145 A
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 62 145 A
EAN/GTIN 4003773060154
Nummer fabrikant 97 62 145 A
L-nummer L70010 798

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,25 tot 2,5 mm²
  • Krimpen in gemarkeerde trapeziumvormige profielen voor een veilige verbinding van huls en geleider

Kenmerk:

  • Toepassing: Adereindhulzen
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,25 - 2,5mm²
  • Aantal nesten: 4
  • AWG: 24 - 14
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst