Crimptang også til tohåndsbetjening med skridsikre kunststof-håndtag bruneret 250 mm

Art.-nr.: 97 52 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 52 19
EAN/GTIN 4003773052142
Producentnummer 97 52 19
L-nummer L70010 725

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til loddefri elektriske forbindelser
  • op til 30 % reduceret håndkraft i forhold til almindelige crimptænger på grund af løftestangstransmission
  • Konstant høj crimpkvalitet takket være præcisionsindsatser og positiv lås (kan låses op)
  • Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) på fabrikken
  • To-håndsbetjening til nem presning af store ledertværsnit
  • god håndtering takket være afbalanceret tyngdepunkt, vinklet hoved og ergonomisk formede håndtag
  • Crimpindsatsen kan ikke udskiftes

Egenskab:

  • Anvendelse: isolerede + uisolerede kabelsko
  • Kapacitet kvadratmillimeter: 35 - 50mm²
  • Antal reder: 2
  • AWG: 2 / 0
  • bruneret
  • med skridsikre plastovertræk

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele