Krimptang ook te bedienen met twee handen met antislip kunststof bekleding gebruineerd 250 mm

Artikelnummer: 97 52 19
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 52 19
EAN/GTIN 4003773052142
Nummer fabrikant 97 52 19
L-nummer L70010 725

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor soldeervrije elektrische verbindingen
  • tot 30% minder handkracht in vergelijking met standaard krimptangen dankzij hefboomoverbrenging
  • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Tweehandenbediening voor eenvoudig krimpen van grote kabeldoorsneden
  • goede hantering dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt, schuine kop en ergonomisch gevormde handgrepen
  • Crimp insert is niet verwisselbaar

Kenmerk:

  • Toepassing: geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen
  • Capaciteit vierkante millimeter: 35 - 50mm²
  • Aantal nesten: 2
  • AWG: 2 / 0
  • gebruineerd
  • met antislip plastic afdekkingen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen