Ratchet kombinationsnøglesæt OPEN-RATCH TCS 17/5 8 - 19 5 stk.

Art.-nr.: 96830650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96830650
EAN/GTIN 4018754328178
Producentnummer 96830650
L-nummer L60010 7690

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skralderinge med åben ende nøglesæt med metriske, lige store skruenøglestørrelser
  • Ringside lige, kæbeside vinklet 15 grader
  • Øget forbindelse mellem mund og aksel
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Højre-venstre tilspænding ved at tænde for ringsiden
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, behagelig fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE finish
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Sikkert integreret i Tool Control System (TCS) værktøjsindsatsmodulet
Indhold 5-del:
  • 5 skralde ring med åben ende nøgle nr. 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 5
  • Område: 8 - 19
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Indhold: 8; 10; 13; 17; 19 mm