Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH TCS 17/5 8 - 19 5pcs

Réf.: 96830650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 96830650
EAN / GTIN 4018754328178
Réf. fabricant 96830650
Article hors catalogue L60010 7690
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Jeu de clés mixtes à cliquet de haute qualité avec clés métriques de même taille.
  • Clé à cliquet intégrée avec 72 dents permettant un angle de travail de seulement 5°.
  • L’ouverture de la mâchoire est inclinée de 15° pour une meilleure accessibilité lors du serrage ou du desserrage des vis.
  • La finition ronde caractéristique de STAHLWILLE confère aux clés mixtes à cliquet une prise en main agréable pour travailler en toute sécurité, même avec les mains couvertes d’huile.
  • Dans un insert TCS - une solution de rangement claire et sûre pour les chariots à outils et les servantes d’atelier.
Caractéristiques:
  • métriques, identiques Ouverture
  • Position de la mâchoire 15°
  • Anneau avec double six pans
  • cliquet intégré avec 72 dents, angle de travail 5
  • traction droite-gauche contrôlée grâce à la commutation sur l’anneau
  • connexion renforcée entre la mâchoire et la tige
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 5
  • Domaine: 8 - 19
  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Contenu: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Livraison:

Sommaire 5 parties:
  • 5 clés mixtes à cliquet 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm