Trappestige med trappetrin i én side 6

Art.-nr.: 966000 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Stigeteknik, bærevne: 150

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigeteknik, bærevne 150 kg
Stigelængde 2,13 m
Arbejdshøjde ca. 3,35 m
Platformshøjde 1,35 m
Nederste udvendig bredde 0,52 m
Vangehøjde 87 mm
Sprosse-/trindybde 85 mm
Opbevaringsbakke tilgængelig ja
Antal trin inkl. platform 6
Materiale Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
Trin, udførelse Trin
Tilgængelighed Enkeltsidet
Vægt 9 kg
Norm DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966000 6
EAN/GTIN 4003866403363
Producentnummer 40336

Betegnelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede alu-profiler. Stor sikkerhedsplatform (380 × 260 mm) med integreret hængselforbindelse, sikkerhedsbro og bred opbevaringsbakke. 85 mm dybe trin med skridsikre riller og patenteret 7-punkts trin-til-bjælke-forbindelse. Optimal stabilitet via stiv forbindelse i begge sider. To integrerede spandkroge.

Norm:

DIN EN 131.
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
    Antal trin inkl. platform Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven