Hay una alternativa para este artículo

Escalera de tijera con peldaños, número posible de peldaños 3 – 10, escalera de tarima de ascenso unilateral

Número de artículo: 966000 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación de los largueros forma cónica
Anchura inferior exterior 0,52 m
Modelo peldaño Nivel
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 6
Profundidad de escalón 85 mm
Distancia de escalones 218 mm
Unión del escalón al larguero Con remache
Altura de trabajo aprox. 3,35 m
Plataforma disponible
Altura de la plataforma 1,35 m
Anchura de la plataforma 380 mm
Profundidad de la plataforma 260 mm
Superficie peldaño Estriado
Transitabilidad de un lado
Seguro contra extensión Por ambos lados, unión rígida
Bandeja portaobjetos existente
Gancho cubo
Norma BGI 694; DIN EN 131-2; TRBS 2121
Capacidad de carga 150 kg
Peso 9 kg
Longitud de la escalera 2,13 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 966000 6
EAN / GTIN 4003866403363
Número del fabricante 40336
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio. Plataforma de seguridad grande (380 x 260 mm) con unión de bisagras integrada, puente de seguridad y bandeja portaobjetos ancha. Peldaños de 85 mm de profundidad con estriado antideslizante y unión de los largueros con los peldaños por 7 puntos patentada. Estabilidad óptima por medio de unión rígida bilateral. Dos ganchos para cubos integrados.

Norma:

DIN EN 131.