Arbejdsdrejestol Neon, Supertec, med hjul, lav, Farve: ORANGE

Art.-nr.: 965450 ORANGE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Neon
Udførelse med hjul
Siddebredde 470 mm
Ryglænshøjde 570 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 450 mm - 620 mm
Sædedybdeindstillingsområde 420 mm - 480 mm
Materiale, sædeflade Supertec
Materiale, fodkryds Aluminium, mat pulverlakeret
Farve, sædemateriale sort
Farve, bånd orange
Fodkryds, udførelse Rullesæt
Permanentkontakt, rygindstilling nej
Synkronmekanik ja
Lændestøtte ja
Understel, udførelse Femarmet fod
Armlænspar, tilpasning mulig ja
Hjul, udførelse lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Norm DIN 68877
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965450 ORANGE
EAN/GTIN 4016849500522
Producentnummer 9573-9588-SP01-3279
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Neon-arbejdsdrejestol med skiftepolstringssystem. Polstringselementerne hægtes ganske enkelt på og fikseres med et klik. Med ergonomiske indstillingsmuligheder: Synkronteknik med vægtregulering, justering af sædehøjde vha. sikkerhedsgasfjeder, justering af sædehældning, sædedybdeindstilling, ryglæns-højdeindstilling. Med flex-bånd hele vejen rundt i forskellige farver.
Supertec er komfortabel, blød, åndbar og ekstremt modstandsdygtig, rengøringsvenlig og skridsikker. Takket være dens mikropansring forener den fordelene ved stof og PU-skum.

Norm:

DIN 68877

Specialtilbehør:

Multifunktionsarmlæn, par nr. 965455.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter