• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Safety-Walk™ deformerbart skridsikker tape BLACK, Type: 50

Art.-nr.: 964985 50
Pris pr. 1 styk (DKK 50,33 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 3M™ Safety-Walk™ 500 Serie
Producentbetegnelse Safety-Walk™ verformbares Antirutsch-Klebeband BLACK, Typ: 50
Farve sort
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale blødt aluminium
Klæbemiddel gummi / harpiks
Temperaturbestandig maks. 79 grader
Med liner ja
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs; ru underlag
Anvendelse markering
Egenskaber blødt at påføre; kemikaliebestandig
Længde L 18,3 m
Bredde B 50 mm
Tykkelse S 1 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 964985 50
EAN/GTIN 048011192802
Producentnummer 7000010831
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd 3M™ Safety-Walk™ deformerbar, 500 serie, til indendørs og udendørs brug. Til alle ujævne, krumme, vinklede eller profilerede flader (bølgeplader og riflede plader, stålstiger og -trapper). Skridsikker mineralkornstørrelse på blød aluminium-bærefolie. Den aggressive, effektive lim muliggør en meget stærk og sikker vedhæftning. Bestandig overfor de fleste kemikalier. Skridsikring R13, fortrængningsrum V4. Tykkelse 1,0 mm.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.