• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă adezivă Safety-Walk™ preformată antiderapantă BLACK, Tip: 50

Cod articol.: 964985 50
Preț per 1 buc. (6,20 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Safety-Walk™ 500 Serie
Denumirea producătorului Safety-Walk™ verformbares Antirutsch-Klebeband BLACK, Typ: 50
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Aluminiu moale
Adeziv Cauciuc / răşină
Rezistență la temperatură max. 79 grade
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre
Aplicaţie Znakowanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice
Lungime L 18,3 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 964985 50
EAN / GTIN 048011192802
Număr producător 7000010831
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Bandă autoaderentă 3M™ Safety-Walk™ Universal pentru marcajul podelei, deformabilă, serie 500, pentru spaţii interioare şi exterioare. Pentru orice suprafaţă cu denivelări, curbată, care formează unghiuri sau profilată (tablă ondulată şi striată, scări şi trepte de oţel). Granulaţie metalică antiderapantă pe folia-suport din aluminiu moale. Adezivul performant şi agresiv asigură o aderenţă puternică şi sigură. Rezistentă la cele mai multe substanţe chimice. Rezistenţă la alunecare R13, spaţiu de deplasare V4. Grosime 1,0 mm.

Standard:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.