{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Safety-Walk™ 500 Serie | |
| Označení výrobce | Safety-Walk™ verformbares Antirutsch-Klebeband BLACK, Typ: 50 | |
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Měkký hliník | |
| Lepicí hmota | Kaučuk / pryskyřice | |
| Odolnost proti teplotám do | 79 stupně | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Označení | |
| Vlastnosti | Tlumící; odolné vůči chemikáliím | |
| Délka L | 18,3 m | |
| Šířka B | 50 mm | |
| Tloušťka S | 1 mm |
| Katalogové číslo | 964985 50 | |
| EAN / GTIN | 048011192802 | |
| Číslo výrobce | 7000010831 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |