{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | PVC-folie | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 70 N/mm | |
Strækevne | 35 % | |
Trækstyrke | 400 N/mm | |
Bemærk | overriveligt med hånden | |
Anvendelse | Markering | |
temperaturbestandig op til | 80 °C | |
Farve | gul | |
Længde | 18 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 1,36 mm | |
Produkttype | Gulvmarkeringsbånd |
Artikelnummer | 964980 YELLOW | |
EAN/GTIN | 4042448572073 | |
Producentnummer | 60954-00000-01 |