{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
Hordozóanyag | PVC fólia | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 70 N/mm | |
Tágulási képesség | 35 % | |
Szakítószilárdság | 400 N/mm | |
Különlegesség | kézzel téphető | |
Felhasználás | Jelölés | |
Hőálló max. | 80 °C | |
Festék | sárga | |
Hossz | 18 m | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 1,36 mm | |
Termék fajtája | Padló jelölőszalag |
Cikkszám | 964980 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4042448572073 | |
Gyártó száma | 60954-00000-01 |