Cinta adhesiva Heavy Duty Longitud 18 m YELLOW

Número de artículo: 964980 YELLOW
(3,20 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PVC
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 70 N/mm
Capacidad de estiramiento 35 %
Resistencia a la tracción 400 N/mm
Particularidad desgarrable a mano
Aplicación Marcación
resistente a altas temperaturas hasta 80 °C
Color amarillo
Longitud 18 m
Anchura 50 mm
Espesor 1,36 mm
Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964980 YELLOW
EAN / GTIN 4042448572073
Número del fabricante 60954-00000-01

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva tesa® antideslizante Heavy Duty 60954 para interiores y exteriores. Desarrollada para aplicaciones permanentes de cargas pesadas y condiciones extremas, por ejemplo, en vehículos de construcción o plataformas y rampas. Pegado seguro en la mayoría de superficies, resistente al agua salada y a las sustancias químicas, buena resistencia a la corrosión atmosférica. Las cintas adhesivas se componen de un soporte de PVC con recubrimiento de partículas extragrandes. Propiedad antideslizante R13 (R12 para tamaño B/Y). Grosor de 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.