Sæt: Sæt med dobbeltsidet ringnøgle nr. 20/9 9 stk.

Art.-nr.: 96410409
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96410409
EAN/GTIN 4018754122950
Producentnummer 96410409
L-nummer L60010 4396

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøgle med metriske, ulige nøglebredder
  • Ringsiderne er dybt tørnet, støttevinkel 75 grader
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, hudvenlig overflade
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Høj ydeevne kvalitet, krom-Alloy-stål, forkromet

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 9
  • Område: 6x7 - 21x24
  • Indhold: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
  • Nr.: 20/9
  • Vægt: 1615 g