Sæt med kombinationsnøgler 13A/8 7/16 - 7/8 8 stk.

Art.-nr.: 96404803
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 96404803
EAN/GTIN 4018754080861
Producentnummer 96404803
L-nummer L60010 1153

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøgler med metriske, lige store skruenøglestørrelser
  • Din 3113 formular A/ISO 7738 formular A.
  • Mundsiden lige, ringsiden vinklet 15 grader
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, hudvenlig overflade takket være STAHLWILLE rund finish
  • ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • I papemballage
7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8″

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 8
  • Område: 7/16 - 7/8
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Indhold: 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Mundens position: 15 °
  • Nr.: 13a/8 2)
  • Vægt: 900 g