Komplet kombiniranih ključev 13A/8 7/16 - 7/8 8 kosov

Št. art.: 96404803
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96404803
EAN/GTIN 4018754080861
Številka proizvajalca 96404803
L-število L60010 1153

Opis

Opis:

  • Ključi z metričnimi, enakimi velikostmi ključev
  • DIN 3113 obrazec A/ISO 7738 obrazec A..
  • Ustna stran naravnost, obročasta stran je nagnjena 15°
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • V kartonski embalaži
7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8″

Lastnosti:

  • Število orodij: 8
  • Razpon: 7/16 - 7/8
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Vsebina: 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Položaj ustja: 15 °
  • Št.: 13a/8 2)
  • Teža: 900 g