Euronormbeholder grå, Type: NB5

Art.-nr.: 963380 NB5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
486 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grå
Højde 120 mm
Bredde 300 mm
Dybde 200 mm
Materiale Polypropylen (PP)
Grebsform skålegreb
Kan stables ja
Indhold enkelt del
Produkttype euronormbeholdere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 963380 NB5
EAN/GTIN 8055520105164
Producentnummer NB5V1-139105110118
Producent/ansvarlig person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, stabelbar transportbeholder af kunststof.
Plastbeholderens grundstruktur er en rammekonstruktion på basis af tre grundmål.
Disse beholdere kan anvendes i meget forskellige områder.
Robuste sider, forstærket af forskellige ribber, giver beholderen en utrolig god formstabilitet.
Resistent over for de fleste syrer og olier.

Bemærk:

Passende tilbehør (låg, lukning, seddelklemme) finder du under nr. 963382963384.