Styreskinne til åbne opbevaringskasser, Type: AC1

Art.-nr.: 963307 AC1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Brugsområde andet
Produkttype Føringsskinne
Højde 30 mm
Bredde 134 mm
Dybde 277 mm
Vægt 0,55 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 963307 AC1
EAN/GTIN 4045197889126
Producentnummer 963307 AC1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Styreskinne af metal til montering af åbne opbevaringskasser under bordpladen. Med integreret udtræksspærre, forhindrer utilsigtet komplet udtrækning af den åbne opbevaringskasse.

Anvendelse:

Åbne opbevaringskasser kan monteres under bordpladen og trækkes ud som en skuffe.

Passer til:

Nr. 963301 str. AC1 og AC2.