Vodicí lišta pro otevřené úložné boxy, Typ: AC1

Artiklové číslo: 963307 AC1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Vodící lišta
Šířka
134 mm
Hloubka
277 mm
Výška
30 mm
Rozsah použití
Jiné
Hmotnost
0,55 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963307 AC1
EAN / GTIN 4045197889126
Číslo výrobce 963307 AC1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kovová vodicí lišta pro montáž otevřených úložných boxů pod pracovní desku. Integrované blokování proti vypadnutí brání neúmyslnému úplnému vysunutí otevřeného úložného boxu.

Použití:

Otevřené úložné boxy lze namontovat pod pracovní desku a vysunovat je jako zásuvku.

Vhodné pro:

č. 963301 vel. AC1 a AC2.