Vodilna letev za škatle za male dele AC1

Št. art.: 963307 AC1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 30 mm
Širina 134 mm
Globina 277 mm
Področje uporabe Prosojne škatle
Masa 0,55 kg
Vrsta izdelka Vodilna tračnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963307 AC1
EAN/GTIN 4045197889126

Opis

Izvedba:

Kovinska vodilna letev za namestitev škatel za male dele pod delovno ploščo. Vgrajena zapora pred izpadanjem preprečuje, da bi škatlo za male dele pomotoma popolnoma izvlekli.

Uporaba:

Škatle za male dele se lahko namestijo pod delovno ploščo in zvlečejo kot predal.

Primerno za:

Art. 963301 vel. AC1 in AC2.