Kunststofindsats, rød, Antal underopdelinger: 4

Art.-nr.: 960620 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal underopdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Højde 26 mm
Bredde 150 mm
Dybde 150 mm
Bredde i E 9 E
Dybde i E 9 E
Indsatser, bredde 34 mm
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
Indsatsintervaller, skillevægge 15 mm
Antal underdelinger 4
Passer til skuffefronthøjde 50 eller flere mm
Passer til skuffefronthøjde 50 eller flere mm
Passer til skuffer, bredde i E 27E; 36E; 54E
Passer til skuffer, dybde i E 27E; 36E
Materiale ABS-kunststof
Farve rød
Produkttype Grebindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960620 4
EAN/GTIN 4045197334015
Producentnummer 960620 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I slagfast kunststof (ABS), med slidser på indersiden til inddeling med ruminddelere (deling 15 mm).

Anvendelse:

16 enkelte indsatser fylder en skuffe i størrelsen 36×36 E. Til opbevaring af følsomme værktøjer.

Bemærk:

Indsatssortimenter, se nr. 960190, 960250, 960371, 960379, 960432, 960445.