{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi | |
Korkeus | 26 mm | |
Leveys | 150 mm | |
Syvyys | 150 mm | |
Leveys E | 9 E | |
Syvyys E | 9 E | |
Kaukalon leveys | 34 mm | |
Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
Erotuslevyjen muottivälit | 15 mm | |
Jakovälien määrä | 4 | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 50 ja kork. mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 50 ja kork. mm | |
soveltuu vetolaatikolle leveys E | 27E; 36E; 54E | |
Sopii vetolaatikolle syvyys E | 27E; 36E | |
Materiaali | ABS-muovia | |
Väri | punainen | |
Tuotetyyppi | Kaukalo |
Tuotekoodi | 960620 4 | |
EAN / GTIN | 4045197334015 |