{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat | |
Visina | 26 mm | |
širina | 150 mm | |
Dubina | 150 mm | |
Širina u E | 9 E | |
Dubina u E | 9 E | |
Širina umetka | 34 mm | |
Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
Raster kalupa razdvojne pločice | 15 mm | |
Broj podjela pretinca | 4 | |
prikladno za prednja visina ladica | 50 i više mm | |
prednja za prednju visini ladice | 50 i više mm | |
prikladno za ladice širine u E | 27E; 36E; 54E | |
prikladno za ladice dubina u E | 27E; 36E | |
Materijal | ABS plastika | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Uložak za korita |
Broj artikla | 960620 4 | |
EAN / GTIN | 4045197334015 |