{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | grøn | |
| Maks. bæreevne, i alt | 600 kg | |
| Dybde | 700 mm | |
| Hjuldiameter, fastmonteret hjul | 125 mm | |
| Hjuldiameter, rat | 125 mm | |
| Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
| Antal faste hjul uden bremse | 2 | |
| Passer til pladedybde | 700 mm | |
| Egnet til maks. hyldeskabsmål | højde 1200 mm | |
| Anlægshøjde | 160 mm | |
| Konstruktionsudførelse | stålrørskonstruktion | |
| Produkttype | kørestel |
| Artikelnummer | 958482 28 | |
| EAN/GTIN | 4062406301125 | |
| Producentnummer | 958482 28 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |