Mobilní jednotka namontovaná ze závodu pro skříně GridLine, Vhodné pro hloubku pláště v G: 28

Artiklové číslo: 958482 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro hloubku pláště v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zelená
Maximální celková nosnost 600 kg
Hloubka 700 mm
Průměr kola pevného válce 125 mm
Průměr kola řiditelného válce 125 mm
Počet řiditelných koleček s parkovací brzdou 2
Počet pevných koleček bez parkovací brzdy 2
Vhodné pro hloubku desky 700 mm
Vhodné pro maximální rozměry skříně s policemi Výška 1200 mm
Výška podpěry 160 mm
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Druh produktu Pojízdná jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958482 28
EAN / GTIN 4062406301125
Číslo výrobce 958482 28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Wykonanie:

Zespół jezdny GridLine składający się z 2 trawersów z ocynkowanej blachy stalowej. Komplet z zestawem zamontowanych kół i 1 zestawem uchwytów do transportu z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Do przykręcania na szafach GridLine i szafkach narzędziowych. Odsuwane od ścianki bocznej.
Montowane fabrycznie przy jednoczesnym zamówieniu szaf GridLine i zestawu kół.

Pasuje do:

Szafy narzędziowe nr 931005931535, szafki o dużej pojemności nr 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723.

W dostawie:

1× poprzeczka z 2 kółkami skrętnymi z hamulcem, 1× poprzeczka z 2 kołami stałymi, 1× zestaw uchwytów do pchania.

Ważne:

Ze względu na niebezpieczeństwo przewrócenia się podczas montażu zestawu kół należy przestrzegać podanej maksymalnej wysokości szaf.
W przypadku nośności uwzględnić masę własną szafy / szafy narzędziowej.

Wskazówka:

Zespół jezdny pasujący do szafek o dużej pojemności GridLine o maks. wysokości obudowy 1000 mm. Maksymalna nośność w przypadku szafek o dużej pojemności 200 kg łącznie. Wyłącznie do szafek o dużej pojemności GridLine bez szuflad.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku