{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | Verde | |
| Capacitate portantă totală maximă | 600 kg | |
| Adâncime | 700 mm | |
| Diametrul roții cu role fixe | 125 mm | |
| Diametrul volanului | 125 mm | |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
| Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
| Recomandat pentru adâncime placă | 700 mm | |
| Recomandat pentru dimensiunile maxime ale dulapului cu rafturi de depozitare | Înălţime 1200 mm | |
| Înălţime de rezemare | 160 mm | |
| Model de construcţie | construcţie din ţeavă de oţel | |
| Tip produs | Unitate mobilă |
| Cod articol | 958482 28 | |
| EAN / GTIN | 4062406301125 | |
| Număr producător | 958482 28 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |