SCD0250-1307-0315SXC50 IC908 Hårdmetalbor med indvendige kølekanaler, boredybde 50xD

Art.-nr.: 9573201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9573201
EAN/GTIN 7291075442328
Producentnummer 9573201
L-nummer L24020 111

Betegnelse

Beskrivelse:

Solid Carbide bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,315 ″kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skæreretning (HÅND) højre, bor bit størrelse / skærediameter (DC) 1/4″ bor bit størrelse / skærediameter (DC) - tommer 1/4″, fløjte tæller (NOF) 2, længde Chip fløjte fløjte fløjte fløjte (LCF) 13,39, samlet længde (OAL) 15,157″ ,punkt vinkel (sig) 135 grader ,brugbar længde (LU) 13,071 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,315″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Decimalækvivalent: 0,25″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): 1/4″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 1/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Længde Chip fløjte (LCF): 13,39″
  • Antal tænder: 2
  • Samlet længde (OAL): 15,157″
  • Punktvinkel (sig): 135 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,575″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 13,071″

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle