SCD0250-1307-0315SXC50 IC908 volhardmetalen boren met interne koelkanalen, boordiepte 50xD

Artikelnummer: 9573201
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9573201
EAN/GTIN 7291075442328
Nummer fabrikant 9573201
L-nummer L24020 111

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,315″, Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 1/4″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 1/4″, aantal fluit (NOF) 2, lengte Chip Flute (LCF) 13.39″, totale lengte (OAL) 15,157″, punthoek (SIG) 135 graden, bruikbare lengte (LU) 13,071″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,315″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,25″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 1/4″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 1/4″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 13,39″
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 15,157″
  • Punthoek (SIG): 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,575″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 13,071″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles