Lapper 150 mm 25-10-2 11D39C50B52AL

Art.-nr.: 95717
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Diameter 150 mm
Indhold enkelt del
Produkttype håndsliber
Form rund
Slibemiddel diamant
Korn 39
Bindemiddel syntetisk harpiks
Anvendelse aftrække
Egnet til materialer metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 95717
EAN/GTIN 9003170957175
Producentnummer 95717
L-nummer L50140 583
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

De harpiksbundne lapper bruges primært til afgratning og lapning af meget hårde materialer. Derfor primært til honing af hårdmetalskær. Dette produkt fås kun i en version med diamantkorn med kornstørrelse D35.

Egenskab:

  • Form: 90 H FIL MED HÅNDTAG
  • Specifikation : 25 - 10 - 2
  • Beholderens diameter: 150 mm
  • Kornstørrelse: 39
  • Vs /max: 50 m/s

Fordel:

  • Velegnet til meget hårde materialer
  • Sammensætning af diamantkorn af høj kvalitet

Anvendelse:

  • Til afgratning og lapning af meget hårde materialer, primært til honing af hårdmetalskærekanter

Materiale:

  • Hårdmetal

Passer til:

  • Håndstyret slibning

Bemærk:

  • Til afgratning og lapning af meget hårde materialer, primært til honing af hårdmetalskærekanter